8790 HMB Deep topnøgleindsats med 3/8″-tilslutning, 12 x 64 mm

Art.-nr.: 05004534001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004534001
EAN/GTIN 4013288210425
Producentnummer 05004534001
L-nummer L60020 4392

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hånd- og maskintopnøgle-indsats (ISO 2725-del 3) fra Wera giver mulighed for brug med hånd eller maskine.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.
  • God og let at få fat i også med olierede hænder.
  • Med kuglerille.
  • Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.
  • Af matforkromet chrom-vanadium.

Fordel:

  • Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser og også udstående gevindstænger under snævre pladsforhold
  • Sekskantsprofil muliggør præcis skruning med stor kraftoverførsel og skåner samtidig profilen
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Riflet kant på den bageste del giver bedre greb ved manuelt brug
  • Til hånd- og maskinbrug (non-impact), med rille til kuglelås

Leveringsomfang:

  • 8790 HMB Deep topnøgleindsats med 3/8″-tilslutning, 12 x 64 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven