8790 HMB Deep topnøgleindsats med 3/8″-tilslutning, 8 x 64 mm

Art.-nr.: 05004530001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05004530001
    EAN/GTIN 4013288210388
    Producentnummer 05004530001
    L-nummer L60020 4389

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hånd- og maskintopnøgle-indsats (ISO 2725-del 3) fra Wera giver mulighed for brug med hånd eller maskine.
    • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.
    • God og let at få fat i også med olierede hænder.
    • Med kuglerille.
    • Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.
    • Af matforkromet chrom-vanadium.

    Fordel:

    • Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser og også udstående gevindstænger under snævre pladsforhold
    • Sekskantsprofil muliggør præcis skruning med stor kraftoverførsel og skåner samtidig profilen
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
    • Riflet kant på den bageste del giver bedre greb ved manuelt brug
    • Til hånd- og maskinbrug (non-impact), med rille til kuglelås

    Leveringsomfang:

    • 8790 HMB Deep topnøgleindsats med 3/8″-tilslutning, 8 x 64 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven