8790 HMA Deep topnøgleindsats med 1/4″-tilslutning, 6 x 50 mm

Art.-nr.: 05004503001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004503001
EAN/GTIN 4013288210265
Producentnummer 05004503001
L-nummer L60020 4359

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lang ¼″ hånd- og maskintopnøgleindsats (ISO 2725-afsnit 3) med rille til kuglelås; til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.
  • Til hånd- og maskinbrug (non-impact) også ved dybtliggende skrueopgaver og udstående gevindstænger.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsegør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
  • Er let at få fat på også med olierede hænder.
  • Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv.
  • skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil.
  • Finfortandede skralder gør det med deres lille returvinkel derudover også overflødigt at bruge en tolvkantsprofil under snævre pladsforhold.

Fordel:

  • Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser og også udstående gevindstænger under snævre pladsforhold
  • Sekskantsprofil muliggør præcis skruning med stor kraftoverførsel og skåner samtidig profilen
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug.
  • Til hånd- og maskinbrug (non-impact), med rille til kuglelås

Leveringsomfang:

  • 8790 HMA Deep topnøgleindsats med 1/4″-tilslutning, 6 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven