Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB, TX 30 x 154 mm

Art.-nr.: 05004436001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05004436001
    EAN/GTIN 4013288220998
    Producentnummer 05004436001
    L-nummer L60020 4858

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • VDE klinge til Kraftform Kompakt greb-/udskiftningsklingesystem til lynhurtig udskiftning af klinge uden specialværktøj.
    • Enkeltvis testet værktøj iflg.
    • IEC 60900.
    • Enkeltvis test ved 10.000 V mhp.
    • sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.

    Fordel:

    • Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til TORX® skruer
    • Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
    • 9 mm sekskant-tilslutning med indføringssnit
    • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
    • Til lynhurtig udskiftning uden specialværktøj

    Leveringsomfang:

    • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® SB, TX 30 x 154 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven