Wera 2go 2 XL Værktøjs-Container, 2 dele

Art.-nr.: 05004357001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004357001
EAN/GTIN 4013288211491
Producentnummer 05004357001
L-nummer L60020 4228

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Wera 2go 2 XL værktøjs-containeren med ekstra dybe fag er med sit dobbelthæftende system og sin kompakte udførelse den ideelle løsning til en individuel og bekvem værktøjstransport.
  • De dobbelthæftende zoner udenpå og indeni sørger for ekstrem høj fleksibilitet og pladsudnyttelse.
  • Derved kan der være utroligt meget værktøj i og på containeren.
  • Wera 2go 2 sørger for let bagage, for det er kun det værktøj, der kommer med, som man virkelig har brug for.
  • Det robuste og formstabile materiale beskytter det medbragte værktøj mod beskadigelser og fugt og forlænger værktøjs-containerens levetid.
  • Den polstrede og indstillelige brede skulderrem og containeres tæt på kroppen liggende stilling giver en behagelig bærekomfort.
  • Man har hænderne fri under transporten.
  • Inklusiv 1 kogger Wera 2go 4 med individuelt indstillelig dobbelthæftende opdeler til skruetrækkere og andet værktøj.
  • Der kan sagtens være 4 af disse kogger.

Fordel:

  • Wera 2go 2 XL Værktøjs-Container med ekstra dybe fag til f. eks. Wera kogger Wera 2go 4
  • Kan konfigureres individuelt med henblik på høj grad af mobilitet
  • Også ideel til påsætning af Wera tekstilbokse og tasker med filtzone
  • Let udtagning og ilægning af værktøj
  • Hænderne forbliver frie ved transport

Leveringsomfang:

  • Wera 2go 2 XL Værktøjs-Container, 2 dele; 1x Wera 2go XL Container: 455 x 330 x 170 mm; 1x Wera 2go 6 Skulderrem: 1470 x 38 mm; 1x Wera 2go 4 Kogger: 105 x 165 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven