8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2, 18 dele

Art.-nr.: 05004283001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004283001
EAN/GTIN 4013288223067
Producentnummer 05004283001
L-nummer L60020 4914

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt Zyklop skralde med bit-magasin til bukselommen.
  • Magnetisk direkteoptag til ¼″ bits og 3/8″ toppe.
  • Meget hurtig værktøjsskift takket være ikke-låsende optag.
  • Hovedet der kan låses ved 0°, 15° og 90° gør det muligt at bruge værktøjet som skralde-skruetrækker.
  • Finfortandingen med 72 tænder giver mulighed for en lille returvinkel på kun 5°.
  • Stort anvendelsesspektrum takket være 12 i grebet integrerede bits.
  • Den robuste skraldemekanik sørger for tilstrækkelige momenter.
  • Perfekt kombination af en Zyklop skralde med et skruetrækkersæt i 12 dele.
  • Den 75 mm lange universalholder til 1/4″-bits kan benyttes som forlængelse.
  • Inklusiv toppe i de mest gængse mål.
  • 1 robust tekstilhylster 9468 til fastgørelse i bæltet; ligeledes egnet til fastgørelse på Wera 2go systemet.

Fordel:

  • Kompakt Zyklop skralde med integreret bit-magasin
  • Den magnetiske tilslutning gør 3/8″-skralde samtidig til en bit-skraldeskruetrækker med 1/4″-bit-tilslutning
  • Frit drejeligt skraldehoved med 5 definerede fikseringer
  • Fintandet omskiftningsskralde (72 tænder) til en lille returvinkel på kun 5°
  • Drejeligt bit-magasin, der ikke kan tabes, til let udtagning og opbevaring af bits

Leveringsomfang:

  • 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 2, 18 dele; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 1x 893/1/1 Universalholder: 1/4″ x 75 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 Z Bits: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z firkant bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm; 3x 8790 HMB Zyklop-toppe med 3/8″-tilslutning: 5/16″x29 mm, 3/8″x29 mm, 1/2″x29 mm; 1x 9468 Hylster Zyklop Pocket, tom: 155 x 65 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 70: 70 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven