8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 dele

Art.-nr.: 05004282001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004282001
EAN/GTIN 4013288221841
Producentnummer 05004282001
L-nummer L60020 4949

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompakt Zyklop skralde med bit-magasin til bukselommen.
  • Magnetisk direkte optag til ¼″ bits og 3/8″ toppe.
  • Meget hurtig værktøjsskift takket være ikke-låsende optag.
  • Hovedet, der kan låses ved 0°, 15° og 90°, giver mulighed for at bruge værktøjet som skralde og skralde-skruetrækker.
  • Finfortandingen med 72 tænder giver mulighed for en lille returvinkel på blot 5°.
  • Stort anvendelspektrum takket være 12 i grebet integrerede bits.
  • Den robuste skraldemekanik sørger for tilstrækkelige momenter.
  • Perfekt kombination af en Zyklop skralde med et skruetrækkersæt i 12 dele.

Fordel:

  • Kompakt Zyklop skralde med integreret bit-magasin
  • Den magnetiske tilslutning gør 3/8″-skralde samtidig til en bit-skraldeskruetrækker med 1/4″-bit-tilslutning
  • Frit drejeligt skraldehoved med 5 definerede fikseringer
  • Fintandet omskiftningsskralde (72 tænder) til en lille returvinkel på kun 5°
  • Drejeligt bit-magasin, der ikke kan tabes, til let udtagning og opbevaring af bits

Leveringsomfang:

  • 8009 Zyklop Pocket Imperial Set 1, 13 dele; 1x 8009 Zyklop Pocket: 3/8″ x 1/4″ x 133 mm; 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 867/1 BTZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/1 Z Bits: 1/8″x25 mm, 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 1/4″x25 mm; 2x 868/1 Z firkant bits: # 1x25 mm, # 2x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven