Bicycle Set 5, 7 dele

Art.-nr.: 05004185001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05004185001
    EAN/GTIN 4013288221162
    Producentnummer 05004185001
    L-nummer L60020 4804

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Særligt lille bits-håndgreb med ekstrem kort bitoptag til vanskeligt tilgængelige områder.
    • Med skraldefunktion og finfortanding for en lille returvinkel.
    • Enkelt betjent omskifterring (højre, fast, venstre).
    • Inklusiv 7 bits i rustfri stål, deraf 6 i et magasin i håndgrebet og 1 i bitholderen.
    • Den stærke magnet i bitoptaget sørger for, at bitten sidder sikkert.
    • 2-komponent Kraftform grebet med sin praktiske kombination af hårde og bløde zoner muliggør at tage ordentligt fat og arbejde præcist.
    • Take it easy værktøjsfinder: Med udgangs-farvemærkning og påstemplet størrelse, der gør det lettere at finde den rigtige bit.

    Fordel:

    • Kort kompakt Stubby-form med magasin til opgaver under snævre montageforhold inkl. 7 bits i rustri stål
    • Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
    • Skraldefunktion med finfortanding til lille returvinkel og omskifterring (højre, fast, venstre)
    • Fast drejeligt bitmagasin til let udtagning og sikker opbevaring af bits
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

    Leveringsomfang:

    • Bicycle Set 5, 7 dele; 2x 3867/1 TS TORX® bits, rustfri stål: TX 25x25 mm, TX 10x25 mm; 1x 3851/1 TS Bits, rustfri stål: PH 1 x 25 mm; 4x 3840/1 TS Bits, rustfri stål: 5x25 mm, 4x25 mm, 3x25 mm, 2.5x25 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven