Bicycle Set 12, 12 dele

Art.-nr.: 05004181001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skruetrækkere

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05004181001
    EAN/GTIN 4013288220721
    Producentnummer 05004181001
    L-nummer L60020 4753

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Gaffelnøgle sæt i 12 dele Joker 6003 med ekstra slank udførelse ved størrelse 15.
    • Da arbejdspladsen ved skrueopgaver på cyklen er meget trang, er det nødvendigt med værktøj, med hvilket brugerne også kan arbejde med succes i sådanne situationer.
    • Snævre arbejdsforhold kræver yderligere ansatspunkter til værktøjet.
    • Kan man modificere gaffelnøgler således, at værktøjets ansatsmuligheder forøges? Via kombinationen af en 7,5° vinklet gaffel og dobbeltsekskantgeometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne.
    • Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen er der fire ansatsmuligheder, og der kan ″tages fat″ i møtrikker hhv.
    • skruehoveder for hver 15°.
    • Med sin smarte gaffelgeometri udvider Joker 6003 anvendelsesspektret betydeligt.
    • Det pågældende ansatspunkt finder Joker 6003 efter hver vending så at sige selv.
    • Den slanke og alligevel robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen.
    • Via overfladebehandlingen af høj kvalitet opnås en høj og langvarende korrosionsbeskyttelse.
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.
    • Joker tasken er via det dobbeltklæbende system på bagsiden egnet til fastgørelse på væg, reol, værktøjsvogn og på Wera 2go systemet.

    Fordel:

    • Særligt egnet til snævre skruesituationer på cyklen
    • Joker 6003 Pedal str. 15 med flad gaffel til montage og demontage af pedaler
    • Joker 6003 str. 9 til anvendelsestilfældet på gearskift (cykel-gearskift)
    • Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
    • Den lille returvinkel i gaflen ″får fat i″ skruen for hver 15°

    Leveringsomfang:

    • Bicycle Set 12, 12 dele; 11x 6003 Joker ringgaffelnøgle: 6x105 mm, 7x110 mm, 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 11x135 mm, 12x148 mm, 13x160 mm, 14x167 mm, 16x182 mm, 17x190 mm; 1x 6003 Joker pedal ringgaffelnøgle: 15 x 174 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven