Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 dele

Art.-nr.: 05004180001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004180001
EAN/GTIN 4013288207685
Producentnummer 05004180001
L-nummer L60020 3886

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sættet i 16 dele fra skrueværktøjsspecialisten Wera løser de vigtigste skrueproblemer i forbindelse med cyklen ved pålidelig kontrol af de påførte momenter med henblik på beskyttelse af de sensible komponenter.
  • Med klik-momentnøgle i umiskendeligt Wera design.
  • Meget robust udførelse ved stor nøjagtighed ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Let indstilling og sikring af den indstillede værdi.
  • Det hør- og mærkbare falden i hak, når skalaværdien nås, letter yderligere den sikre indstilling af den ønskede momentværdi.
  • Den robuste udløsningsmekanik garanterer et tydeligt hør- og mærkbart udløsningssignal, når det indstillede moment nås.
  • Til spænding højreom og med omskiftningsskralde med 45 tænder.
  • Momentnøglen er pakket ekstremt pladsbesparende suppleret med tilbehør passende til momentområdet og tilpasset de mest gængse skrueforbindelser på cykler i en robust, overfladeskånende tekstilboks.
  • Indeholdt er: Click-Torque A 5, 1/4″, 2,525 Nm, 4 toppe med 1/4″ tilslutning, 7 Hex-Plus indvendig sekskant-bittoppe og 4 TORX® bittoppe.
  • Toppe og bittoppe med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsergør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.
  • Bittoppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning, uden at skruen falder af værktøjet.
  • Utrolig kompakt sætplacering til meget værktøj på et lille sted.
  • Meget robust tekstilboks med lang levetid.
  • Yderligere overfladebeskyttelse via tekstil yderbeklædning.
  • Ringe vægt og volumen letter mobiliteten.
  • Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele som f.
  • eks.
  • nøjagtighed, slidstyrke og rotationsegenskaber.

Fordel:

  • Skrueværktøjssæt i 16 dele til cykelformål med momentkontrol inklusiv Wera Clique-Torque nøgle A 5 (2,5-25 Nm)
  • Toppe og bittoppe til de mest gængse skrueprofiler på by- og landevejscykler, mountainbikes og E-bikes
  • Let indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar falden i hak, når skalaværdierne nås (klik 1)
  • Sikkert doseret kraft: når den indstillede værdi nås, udløser momentnøglen hør- og mærkbart (klik 2)
  • Præcisionen ligger ved ±4 % ifølge DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Leveringsomfang:

  • Bicycle Set Torque 1, 2,5-25 Nm, 16 dele; 1x Click-Torque A 5 momentnøgle med omskifter-skralde, 2,5-25 Nm: 1/4″ x 2.5-25 Nm; 4x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 10x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm; 4x 8767 A TORX® Zyklop bit-top med 1/4″-tilslutning: TX 10x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm; 7x 8740 A HF Zyklop bit-top med 1/4″-tilslutning med holdefunktion: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 240: 50 x 240 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven