Bicycle Set 11, 7 dele

Art.-nr.: 05004179001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004179001
EAN/GTIN 4013288220714
Producentnummer 05004179001
L-nummer L60020 4808

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stubby-magasin til hurtige opgaver på cyklen.
  • særligt lille bits-håndgreb med kort bitoptag til vanskeligt tilgængelige områder.
  • Inklusiv 7 bits i rustfri stål, deraf 6 i et magasin i håndgrebet og 1 i bitholderen.
  • Det 2-komponent Kraftform greb med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner giver mulighed for at tage ordentligt fat og præcist arbejde.
  • Take it easy værktøjsfinder: Med udgangs-farvemærkning og påstemplet størrelse, der gør det lettere at finde den rigtige bit.

Fordel:

  • Kort kompakt Stubby-form til arbejde und snævre montageforhold med 7 medleverede bits
  • Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
  • Bits i rustfri stål
  • Fast drejeligt bitmagasin til let udtagning og sikker opbevaring af bits
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Leveringsomfang:

  • Bicycle Set 11, 7 dele; 1x 3851/1 TS Bits, rustfri stål: PH 1 x 25 mm; 2x 3867/1 TS TORX® bits, rustfri stål: TX 10x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 3840/1 TS Bits, rustfri stål: 2.5x25 mm, 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven