Bicycle Set 10, 5 dele

Art.-nr.: 05004178001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004178001
EAN/GTIN 4013288220653
Producentnummer 05004178001
L-nummer L60020 4762

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gaffelnøgle sæt i 5 dele Joker 6003 med ekstra slank udførelse ved størrelse 15.
  • Da arbejdspladsen ved skrueopgaver på cyklen er meget trang, er det nødvendigt med værktøj, med hvilket brugerne også kan arbejde med succes i sådanne situationer.
  • Snævre arbejdsforhold kræver yderligere ansatspunkter til værktøjet.
  • Kan man modificere gaffelnøgler således, at værktøjets ansatsmuligheder forøges? Via kombinationen af en 7,5° vinklet gaffel og dobbeltsekskantgeometrien opnås en fordobling af ansatspunkterne.
  • Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruningen er der fire ansatsmuligheder, og der kan ″tages fat″ i møtrikker hhv.
  • skruehoveder for hver 15°.
  • Med sin smarte gaffelgeometri udvider Joker 6003 anvendelsesspektret betydeligt.
  • Det pågældende ansatspunkt finder Joker 6003 efter hver vending så at sige selv.
  • Den slanke og alligevel robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen.
  • Via overfladebehandlingen af høj kvalitet opnås en høj og langvarende korrosionsbeskyttelse.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.
  • Joker tasken er via det dobbeltklæbende system på bagsiden egnet til fastgørelse på væg, reol, værktøjsvogn og på Wera 2go systemet.

Fordel:

  • Særligt egnet til snævre skruesituationer på cyklen
  • Joker 6003 Pedal str. 15 med flad gaffel til montage og demontage af pedaler
  • Joker 6003 str. 9 til anvendelsestilfældet på gearskift (cykel-gearskift)
  • Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatsmuligheder
  • Den lille returvinkel i gaflen ″får fat i″ skruen for hver 15°

Leveringsomfang:

  • Bicycle Set 10, 5 dele; 4x 6003 Joker ringgaffelnøgle: 8x115 mm, 9x120 mm, 10x125 mm, 13x160 mm; 1x 6003 Joker pedal ringgaffelnøgle: 15 x 174 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 120: 120 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven