Bicycle Set 8, 7 dele

Art.-nr.: 05004176001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004176001
EAN/GTIN 4013288220622
Producentnummer 05004176001
L-nummer L60020 4828

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bittop-sæt i 7 dele med 3/8″ tilslutning til typiske cykelopgaver.
  • Bittoppe med 30 mm langt og ekstra slankt profilområde for bedre adgang i snævre arbejsområder.
  • Den ru kant letter manuel skruning uden at rutsje af.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj.

Fordel:

  • Bittoppe til de mest gængse TORX® og Hex-skruer
  • Lange bittoppe med ekstra slank, cylindrisk profilzone til dybtliggende skrueopgaver (f. eks. til bundbeslag eller forgaffelklemme)
  • Med ekstra slankt 30 mm langt profilområde
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Riflet kant på bageste del af toppene giver bedre tag ved manuelt brug

Leveringsomfang:

  • Bicycle Set 8, 7 dele; 2x 8767 B TORX® Zyklop bittop med 3/8″-tilslutning, med ekstra slankt profilområde: TX 25x107 mm, TX 30x107 mm; 5x 8740 B Zyklop bittop med 3/8″-tilslutning, med ekstra slankt profilområde: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 8x100 mm, 10x100 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 120: 120 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven