Bicycle Set 4, 9 dele

Art.-nr.: 05004173001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Topnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05004173001
    EAN/GTIN 4013288211446
    Producentnummer 05004173001
    L-nummer L60020 4314

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Vinkelnøgler af gribevenligt rundt materiale med plastikbeklædning til brug på cyklen.
    • Beklædningen gør også arbejde ved lave temperaturer behageligt og skåner fingrene.
    • Man får hurtigt fat i alle vinkelnøgler via deres farve- og størrelsesmærkning.
    • Til skruer med indvendig sekskant og TORX® skruer.
    • I robust og let foldetaske.

    Fordel:

    • Vinkelnøglesæt til skruer med indvendig sekskant og TORX® skruer
    • Indvendig sekskantsnøgler med Hex-Plus-fordel til længere levetid for skruerne
    • Vinkelnøglerne er via deres størrelsesmærkning hurtigt ved hånden
    • Slitageresistent grebsmærkning
    • I praktisk, let foldetaske, der er let at tage med

    Leveringsomfang:

    • Bicycle Set 4, 9 dele; 2x 950 SPKL Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser: 2x101 mm, 2.5x112 mm; 5x 950 SPKL HF Vinkelnøgle Multicolour, metrisk, BlackLaser, med holdefunktion: 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm; 2x 967 SXL HF TORX® Vinkelnøgle Multicolour med holdefunktion, lang: TX 10x112 mm, TX 25x154 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 70: 70 x 50 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven