8100 SB 9 Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8″-tilslutning, tommemål, 29 dele

Art.-nr.: 05004049001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004049001
EAN/GTIN 4013288173980
Producentnummer 05004049001
L-nummer L60020 3448

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Utrolig kompakt sætsammensætning til meget værktøj på ringe plads.
  • Fuldkommen ny skraldesæt-fornemmelse takket være ny slags tekstilbokse med meget høj robusthed og lang levetid.
  • Kan placeres opretstående mhp.
  • mere overskuelig lagring i værkstedsreolen.
  • Yderligere overfladebeskyttelse via udvendig tekstilbeklædning.
  • Ringe vægt og volumen letter mobiliteten.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Frit drejeligt skraldehoved med 5 definerede fikseringer
  • Finfortanding med 72 tænder
  • Lille returvinkel på kun 5 grader
  • Drejebøsning til høj arbejdshastighed
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 8100 SB 9 Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8″-tilslutning, tommemål, 29 dele; 1x 8000 B Zyklop Speed-skralde med 3/8″-tilslutning: 3/8″ x 199 mm; 9x 8790 HMB Zyklop-toppe med 3/8″-tilslutning: 1/4″x29 mm, 5/16″x29 mm, 3/8″x29 mm, 7/16″x29 mm, 1/2″x29 mm, 9/16″x29 mm, 5/8″x30 mm, 11/16″x30 mm, 3/4″x30 mm; 1x 794 LB Zyklop-forlængerled med drejebøsning, langt, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″-forlængerled, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8784 B1 Zyklop-forbindelsesled, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 3x 851/4 TZ bits: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 3x 855/4 TZ bits: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm; 5x 867/4 Z TORX® bits: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm; 4x 840/4 Z bits: 3/16″x50 mm, 7/32″x50 mm, 1/4″x50 mm, 5/16″x50 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 50 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven