8100 SA 10 Zyklop Metal-skraldesæt, gennemstiksfirkant, 1/4″-tilslutning, tommemål, 28 dele

Art.-nr.: 05004020001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05004020001
EAN/GTIN 4013288173904
Producentnummer 05004020001
L-nummer L60020 3145

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Utrolig kompakt sætsammensætning til meget værktøj på ringe plads.
  • Fuldkommen ny skraldesæt-fornemmelse takket være ny slags tekstilbokse med meget høj robusthed og lang levetid.
  • Kan placeres opretstående mhp.
  • mere overskuelig lagring i værkstedsreolen.
  • Yderligere overfladebeskyttelse via udvendig tekstilbeklædning.
  • Ringe vægt og volumen letter mobiliteten.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Ekstrem slank skralde med lang arm
  • Returvinkel på kun 4.7 grader
  • Blød omskiftning af den utabelige gennemstiksfirkant
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 8100 SA 10 Zyklop Metal-skraldesæt, gennemstiksfirkant, 1/4″-tilslutning, tommemål, 28 dele; 1x 8003 A Zyklop Metal-skralde med gennemstiksfirkant med 1/4″-tilslutning: 1/4″ x 141 mm; 9x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 3/16″x23 mm, 7/32″x23 mm, 1/4″x23 mm, 9/32″x23 mm, 5/16″x23 mm, 11/32″x23 mm, 3/8″x23 mm, 7/16″x23 mm, 1/2″x23 mm; 1x 8794 LA Zyklop-forlængerled med drejebøsning, langt, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 A Zyklop-″Wobble″-forlængerled, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8784 A1 Zyklop-forbindelsesled, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm; 4x 840/1 Z Bits: 5/32″x25 mm, 3/16″x25 mm, 7/32″x25 mm, 1/4″x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven