Belt C 2 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 1/2″-tilslutning, 6 dele

Art.-nr.: 05003996001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003996001
EAN/GTIN 4013288204424
Producentnummer 05003996001
L-nummer L60020 3902

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust tekstilrem (belt) i typisk Wera design med 6 bittoppe samlet kompakt.
  • En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelsegør det let og hurtig tat finde det rigtige stykke værktøj.
  • Inklusiv karabinhage til fastgørelse i bæltestropper eller lommer.
  • Særligt korte, stabile bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele.
  • Bittoppe med holdefunktion til særlig komfortabel skruning og nedsat fare for tab af skruen ved tilføring til arbejdsemnet.
  • Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgørelse på f.
  • eks.
  • vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

Fordel:

  • Top-sæt i 6 dele på robust tekstilrem, ½″
  • Bittoppe med Wera bit-teknologiens fordele
  • Bittoppe med holdefunktion til skruer
  • Letgående drejemekanisme til sikkert hold og let udtagning af værktøjet
  • Egnet til fastgørelse på vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go systemet

Leveringsomfang:

  • Belt C 2 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 1/2″-tilslutning, 6 dele; 6x 8740 C HF Zyklop bit-top med 1/2″-tilslutning med holdefunktion: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x Belt C (tekstilrem), 6 dele, uden indhold: 45 x 275 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 30: 30 x 200 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven