8100 SB 2 Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8″-tilslutning, metrisk, 43 dele

Art.-nr.: 05003594001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003594001
EAN/GTIN 4013288121141
Producentnummer 05003594001
L-nummer L60020 1931

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Zyklop-sæt i 43 dele i stabil metalkuffert: Zyklop-skralde med 3/8″-tilslutning.
  • På grund af finfortanding med 72 tænder muliggøres en lille returvinkel på 5°.
  • På grund af finfortandning med 72 tænder muliggøres en lille returvinkel på 5°.
  • Skraldehovedet kan drejes frit og kan låses i enhver stilling via skydeknapperne på begge sider.
  • Problemfrit arbejde med stort frirum til hænderne er muligt i endog meget snævre og vanskeligt tilgængelige montagesituationer.
  • Den definerede fiksering ved 0°, 15° og 90° til venstre og højre garanterer sikkert arbejde uden at skraldehovedet rutsjer væk.
  • I 0°-stillingen kan skralden med adapter og bit bruges som en almindelig skruetrækker.
  • Svingmassekonstruktionen sørger for acceleration af skrueprocessen.
  • Den rotationssymmetriske opbygning af Kraftform-grebet og friløbsbøsningen støtter den lynhurtige snurren rundt.
  • Via Kraftform-grebets form, der i fremragende grader tilpasset hånden, undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.
  • De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt tag uden faren for, at huden ″klistrer fast″ på grebet.
  • De blødere, ″skridfri″ zoner muliggør overførsler af store kræfter unden krafttab.
  • Til 3/8″-firkant-topnøgleindsatser samt 3/8″-forbindelsesdele med firkantstilslutning, med kuglelås.
  • Med 18 Zyklop toppe, 2 Zyklop forlængerled med drejebøsning, 1 tværgreb, 1 Wobble-forlængerled, 1 kardanled, 1 forbindelsesdel med hurtigskift, 18 bits.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Forener 5 skraldetyper i en skralde
  • Svingmassekonstruktion og gribevenlig drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
  • Sortiment i 43 dele i stabil metalkuffert
  • Frit drejeligt skraldehoved
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 8100 SB 2 Zyklop Speed-skraldesæt, 3/8″-tilslutning, metrisk, 43 dele; 1x 8000 B Zyklop Speed-skralde med 3/8″-tilslutning: 3/8″ x 199 mm; 18x 8790 HMB Zyklop-toppe med 3/8″-tilslutning: 6x29 mm, 7x29 mm, 8x29 mm, 9x29 mm, 10x29 mm, 11x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 14x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm, 20x30 mm, 21x30 mm, 22x30 mm, 24x32 mm; 1x 8789 B Zyklop-T-greb, 3/8″: 3/8″ x 165 mm; 1x 8794 B Zyklop-″Wobble″-forlængerled, 3/8″: 3/8″ x 76 mm; 1x 8795 B Zyklop-kardanled, 3/8″: 3/8″ x 50 mm; 1x 8784 B1 Zyklop-forbindelsesled, 3/8″: 1/4″ x 3/8″ x 44 mm; 1x 8796 SB Zyklop-forlængerled ″flexible lock″ med drejebøsning, kort, 3/8″: 3/8″ x 125 mm; 1x 8796 LB Zyklop-forlængerled ″flexible-lock″ med drejebøsning, langt, 3/8″: 3/8″ x 200 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 7x 867/1 Z TORX® BO bits med boring: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 6x 840/1 Z Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm, 10x25 mm; 1x 800/1 Z bits: 1 x 5.5 x 25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven