8100 SA 2 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4″-tilslutning, metrisk, 42 dele

Art.-nr.: 05003533001
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003533001
EAN/GTIN 4013288121103
Producentnummer 05003533001
L-nummer L60020 1939

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Zyklop-sæt i 42 dele i stabil metalkuffert: Zyklop-skralde med 1/4″-tilslutning.
  • På grund af finfortandning med 72 tænder muliggøres en lille returvinkel på 5°.
  • Skraldehovedet kan drejes frit og kan låses i enhver stilling via skydeknapperne på begge sider.
  • Problemfrit arbejde med stort frirum til hænderne er muligt i endog meget snævre og vanskeligt tilgængelige montagesituationer.
  • Den definerede fiksering ved 0°, 15° og 90° til venstre og højre garanterer sikkert arbejde uden at skraldehovedet rutsjer væk.
  • I 0°-stillingen kan skralden med adapter og bit bruges som en almindelig skruetrækker.
  • Svingmassekonstruktionen sørger for acceleration af skrueprocessen.
  • Den rotationssymmetriske opbygning af Kraftform-grebet og friløbsbøsningen støtter den lynhurtige snurren rundt.
  • Via Kraftform-grebets form, der i fremragende grader tilpasset hånden, undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.
  • De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt tag uden faren for, at huden ″klistrer fast″ på grebet.
  • De blødere, ″skridfri″ zoner muliggør overførsler af store kræfter unden krafttab.
  • Til 1/4″-firkant-topnøgleindsatser samt 1/4″-forbindelsesdele med firkantstilslutning, med kuglelås.
  • Med 13 Zyklop toppe, 2 Zyklop forlængerled med drejebøsning, 1 Wobble-forlængerled, 1 tværgreb, 1 kardanled, 1 forbindelsesled med hurtigskift, 22 bits.
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Fordel:

  • Forener 5 skraldetyper i en skralde
  • Svingmassekonstruktion og gribevenlig drejebøsning til meget høj arbejdshastighed
  • Sortiment i 42 dele i stabil metalkuffert
  • Frit drejeligt skraldehoved
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Leveringsomfang:

  • 8100 SA 2 Zyklop Speed-skraldesæt, 1/4″-tilslutning, metrisk, 42 dele; 1x 8000 A Zyklop Speed-skralde med 1/4″-tilslutning: 1/4″ x 152 mm; 13x 8790 HMA Zyklop-toppe med 1/4″-tilslutning: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm; 1x 8789 A Zyklop-T-greb, 1/4″: 1/4″ x 110 mm; 1x 8794 A Zyklop-″Wobble″-forlængerled, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 1x 8795 A Zyklop-kardanled, 1/4″: 1/4″ x 35.5 mm; 1x 8784 A1 Zyklop-forbindelsesled, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8796 SA Zyklop-forlængerled ″flexible lock″ med drejebøsning, kort, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8796 LA Zyklop-forlængerled ″flexible lock″ med drejebøsning, langt, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 3x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 8x 867/1 Z TORX® BO bits med boring: TX 8x25 mm, TX 9x25 mm, TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 5x 840/1 Z Bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm; 3x 800/1 Z bits: 0.6x4.5x25 mm, 1x5.5x25 mm, 1.2x8x25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven