Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1, 7 dele

Art.-nr.: 05003475001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Bitværktøj

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05003475001
    EAN/GTIN 4013288217691
    Producentnummer 05003475001
    L-nummer L60020 4724

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 6 VDE-udskiftningsklinger med reduceret klingediameter, så at også dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og bevæges.
    • 1 håndgreb 817 VDE Kraftform til ergonomisk arbejde.
    • I robuster bæltetaske.
    • Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900.
    • Stykvis test i vandbad ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.
    • Tasken er via systemet med dobbelthæftende striber på bagsiden egnet til fastgørelse på væg, reol, værktøjsvogn og på Wera 2go systemet.

    Fordel:

    • Stykvis testede VDE-udskiftningsklinger med reduceret klingediameter
    • Flerkomponent VDE-isolerede Kraftform håndgreb med rullesikring
    • Ergonomisk Kraftform greb til mindre trættende arbejde
    • Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900 ved 10.000 V
    • I robust foldetaske med Wera 2go kompatibilitet

    Leveringsomfang:

    • Kraftform Kompakt VDE 7 extra slim 1, 7 dele; 1x 817 VDE Kraftform håndgreb: 9 x 98 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S: # 2 x 154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6 x 3.5 x 154 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 70: 70 x 50 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven