Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 15 x 154 mm

Art.-nr.: 05003432001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003432001
EAN/GTIN 4013288104267
Producentnummer 05003432001
L-nummer L60020 1518

Betegnelse

Beskrivelse:

  • VDE klinge til Kraftform Kompakt greb-/udskiftningsklingesystem til lynhurtig udskiftning af klinge uden specialværktøj.
  • Enkeltvis testet værktøj iflg.
  • IEC 60900.
  • Enkeltvis test ved 10.000 V mhp.
  • sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.

Fordel:

  • Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til TORX® skruer
  • Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
  • 9 mm sekskant-tilslutning med indføringssnit
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
  • Enkeltvis testet

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 15 x 154 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven