Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm

Art.-nr.: 05003406001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003406001
EAN/GTIN 4013288163882
Producentnummer 05003406001
L-nummer L60020 2758

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Udskiftningsklinge med reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, sådan kan man nå og aktivere dybtliggende skrue- og fjederelementer.
  • Stykvis testet ved 10.000 V til sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V.

Fordel:

  • Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
  • Således kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og aktiveres
  • Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
  • 9 mm sekskant-tilslutning med indføringssnit
  • Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse

Leveringsomfang:

  • Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven