• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

8767 A HF TORX® Zyklop bit-top med 1/4″-tilslutning med holdefunktion, TX 30 x 28 mm

Art.-nr.: 05003369001
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 05003369001
EAN/GTIN 4013288186911
Producentnummer 05003369001
L-nummer L60020 3831
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Bittop med 1/4″ tilslutning og holdefunktion til særlig komfortabel skruning med reduceret risiko for at tabe skruen på vejen til arbejdsemnet.
  • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

Fordel:

  • Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
  • Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
  • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
  • Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug.
  • Krom-vanadium, matforkromet

Leveringsomfang:

  • 8767 A HF TORX® Zyklop bit-top med 1/4″-tilslutning med holdefunktion, TX 30 x 28 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven