8767 A HF TORX® Zyklop bit-top med 1/4″-tilslutning med holdefunktion, TX 15 x 28 mm

Art.-nr.: 05003363001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05003363001
    EAN/GTIN 4013288186850
    Producentnummer 05003363001
    L-nummer L60020 3907

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Bittop med 1/4″ tilslutning og holdefunktion til særlig komfortabel skruning med reduceret risiko for at tabe skruen på vejen til arbejdsemnet.
    • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

    Fordel:

    • Bit-top (non impact) til manuel eller maskinbrug
    • Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
    • Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug.
    • Krom-vanadium, matforkromet

    Leveringsomfang:

    • 8767 A HF TORX® Zyklop bit-top med 1/4″-tilslutning med holdefunktion, TX 15 x 28 mm

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven