8740 B HF 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 3/8″-tilslutning, 7 dele

Art.-nr.: 05003180001
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 05003180001
    EAN/GTIN 4013288195050
    Producentnummer 05003180001
    L-nummer L60020 3683

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Bittop med 3/8″ tilslutning og holdefunktion til særlig komfortabel skruning med reduceret risiko for at tabe skruen på vejen til arbejdsemnet.
    • Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelseder gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj.

    Fordel:

    • Bit-toppe med holdefunktion til skruer med indvendig sekskant
    • Holdefunktionen holder skruer sikkert på værktøjet
    • Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
    • Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug.
    • Krom-vanadium, matforkromet

    Leveringsomfang:

    • 8740 B HF 1 Zyklop bit-top-sæt indvendig sekskant, med holdefunktion, 3/8″-tilslutning, 7 dele; 7x 8740 B HF Zyklop bit-top med 3/8″-tilslutning med holdefunktion: 4x107 mm, 5x107 mm, 6x107 mm, 7x100 mm, 8x100 mm, 9x100 mm, 10x100 mm; 1x Dobbelthæftende-stribe 120: 120 x 50 mm

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven