Bøjelig stållineal rustfrit stål Pitch B 200 x 13 x 0,5 mm

Art.-nr.: 0460222
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0460222
EAN/GTIN 4029713210441
Producentnummer 0460222
L-nummer L40510 1806

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit fjederbånd stål
  • EF-lønklasse II.
  • Regler med specielle gradueringer eller andre skalaer er tilgængelige efter anmodning

Beskrivelse:

Fleksibel stållineal af rustfrit fjederstål, EC-klasse 2, graduering: 1/2 mm øverst og mm nederst.

Egenskab:

  • Længde: 200 mm

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven