Enkel lineal, kromit, med facet, med dele, 1500 mm

Art.-nr.: 0455438
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Artikelnummer 0455438
EAN/GTIN 4029713026899
Producentnummer 0455438
L-nummer L40510 1926

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål
  • Satinforkromet finish
  • Fabriksstandard
  • Gradueret skala begynder direkte i slutningen af reglen, den anden ende har en 10 mm beskyttende ende

Beskrivelse:

Stållineal med facet, med mm-skala. Fremstillet af specialstål, matforkromet. Skalaen starter ved forkanten, 1 vagt slutter 10 mm.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Længde: 1500 mm

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven