Beskrivelse:
Standard: DIN 32876
Måleområde: afhængigt af den tilsluttede probe
Kabinet: aluminium
Digital interface: TLC, RS232, USB HID
Enheder: mm/in
Scanningsfrekvens: 260 kHz
Rund skala: med
Digitinkrement: 0,001 µm
Antal klasser: god (8), rework (1), reject (1)
Input:
2 indgange til Heidenhain inkrementelle prober
2 USB-indgange til måleinstrumenter
Ved 20 °C og en relativ luftfugtighed på ≤ 50 %:
Nulpunktsdrift ≤ 0,15 μm / °C
Dimensioner:
Kabinet: 112 x 190 x 119 mm
Skærm: 155 x 87 mm
Inkluderet i leveringen:
Displayenhed TWIN-T20 nano
Strømforsyningsenhed + EU-, UK-, US- og CH-kabler
Selvtestrapport
Hurtigstartguide inklusive overensstemmelseserklæring