Nivelleringskniv med justerbar skinne forkromet 100 x 150 mm

Art.-nr.: 0415301
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Vinkelmåler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0415301
EAN/GTIN 4029713002237
Producentnummer 0415301
L-nummer L40510 461

Betegnelse

Udførelse:

  • Låseskrue
  • Specialstål, pegerarm er satinforkromet
  • Fabriksstandard
  • Indstillelig stopstang 10 - 170 grader
  • Høj præcision, laser gradueret grad skala

Beskrivelse:

Gradmåler med justerbar skinne 10°-170°. Fremstillet af specialstål, med låseskrue. Graduering med høj præcision med laser, gradbue matforkromet. Buehøjde 100mm, frit ben 1500mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Bladlængde (mm): 150

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven