Chromat 85 x 150 mm med rektangulær plade

Art.-nr.: 0413302
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0413302
EAN/GTIN 4029713209704
Producentnummer 0413302
L-nummer L40510 2386

Betegnelse

Udførelse:

  • Låseskrue
  • Specialstål
  • Fabriksstandard
  • 0 - 180
  • Høj præcision, laser gradueret grad skala
  • Gradueret i modsatte retninger
  • Satinforkromet finish

Beskrivelse:

Gradmåler med låseskrue, fremstillet af specialstål, matforkromet. 2 modsat roterende grader skaleret med laser med høj præcision, 0-180°. Buehøjde 85 mm, frit ben 150 mm. Emballage: papkasse

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Bladlængde (mm): 150

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven