Alpha-vinkel, rustfri, med markeringshuller 430 x 795 mm

Art.-nr.: 0396290
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0396290
EAN/GTIN 4029713026547
Producentnummer 0396290
L-nummer L40510 1680
Producent Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Rustfrit stål
  • Lang klinge med mm-inddeling, kort klinge, der anvendes som indstillelig protractor og til mærkning og produktion af træsamlinger 0-90

Beskrivelse:

Alpha-beslag med markeringshuller i rustfrit stål. Langt skaft med mm-graduering og kort skaft tjener som justerbar gradmåler. Til afmærkning og fremstilling af træforbindelser 0°-90°.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Bladlængde (mm): 430 x 795

Norm:

o.A.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven