Centreringsvinkel 500 x 330 mm

Art.-nr.: 0380109
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0380109
EAN/GTIN 4029713208127
Producentnummer 0380109
L-nummer L40510 280

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål
  • Fabriksstandard
  • Med mm gradueret skala
  • Skalaen har en satinkrom finish
  • Til markering af centrum af cylindriske emner, f.eks. spindelløse skiver

Beskrivelse:

Centreringsbeslag af specialstål, forkromet. Med matteret mm-skala. Til aksler på op til 530 mm. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Bladlængde (mm): 500 x 330

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven