Centreringsvinkel 100 x 70 mm

Art.-nr.: 0380103
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Artikelnummer 0380103
EAN/GTIN 4029713208066
Producentnummer 0380103
L-nummer L40510 710

Betegnelse

Udførelse:

  • Specialstål
  • Fabriksstandard
  • Med mm gradueret skala
  • Skalaen har en satinkrom finish
  • Til markering af centrum af cylindriske emner, f.eks. spindelløse skiver

Beskrivelse:

Centreringsvinklen er fremstillet af specialstål, forkromet. Med matteret mm-skala. Til aksler på op til 90 mm. Emballage: papkasse.

Egenskab:

  • Materiale: Specialstål
  • Bladlængde (mm): 100 x 70

Norm:

Factory standard

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven