Flad vinkel, rustfri, DIN 875/1 600 x 400 mm

Art.-nr.: 0371210
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 0371210
EAN/GTIN 4029713207595
Producentnummer 0371210

Betegnelse

Udførelse:

  • DIN 875
  • Nøjagtighedsgrad 1
  • Til vinkeltest i produktion og fabrik

Beskrivelse:

Værkstedsvinkel af rustfrit stål, uden stop. Nøjagtighed GG 1. Leveres enkeltvis pakket.

Egenskab:

  • Materiale: Rustfrit stål
  • Toleranceklasse: 1
  • Bladlængde (mm): 600 x 400

Norm:

DIN 875

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven