Indsats med kuglehoved M2,5 TC D3 L18

Art.-nr.: 03560053
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03560053
EAN/GTIN 7630041114560
Producentnummer 03560053
L-nummer L41140 202

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Wolframcarbid
  • Fastgørelse [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 3
  • Sondelængde [mm]: 18
  • Særlige kendetegn: Til TESA-HITE, MICRO-HITE og μ-HITE

Beskrivelse:

M2,5 kugleindsats, hårdmetal, Ø 3 mm, L = 18 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven