FLAD DORN M2,5 ST D2 L12,8

Art.-nr.: 03560028
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
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
Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03560028
EAN/GTIN 7630041114324
Producentnummer 03560028
L-nummer L41140 592

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Stål
  • Fastgørelse [mm]: M2,5
  • Diameter [mm]: 2
  • Sondelængde [mm]: 12,8

Beskrivelse:

M2,5 måleindsats med flad måleflade, stål, Ø 2 mm, L = 12.8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven