Kuglehoved M2,5 TC R1,5 L8

Art.-nr.: 03560020
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03560020
EAN/GTIN 7630041114249
Producentnummer 03560020
L-nummer L41140 203

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Wolframcarbid
  • Fastgørelse [mm]: M2,5
  • Radius [mm]: 1,5
  • Sondelængde [mm]: 8

Beskrivelse:

Sfærisk måleindsats M2,5, hårdmetal, R1,5, L = 8 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven