Måleindsats

Art.-nr.: 03510503
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03510503
EAN/GTIN 7630041113884
Producentnummer 03510503
L-nummer L41140 256

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Wolframcarbid
  • Fastgørelse [mm]: M2
  • Diameter [mm]: 4
  • Sondelængde [mm]: 6
  • Særlige kendetegn: Låsemøtrik til radialjustering

Beskrivelse:

M2,5 måleindsats med cylindrisk måleoverflade, hårdmetal, låsemøtrik til radial justering, Ø 2 x 2.5 mm, L = 6 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven