KUGLEHOVED M2,5 TC R5 L6

Art.-nr.: 03510102
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Måleføler

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03510102
EAN/GTIN 7630041113808
Producentnummer 03510102

Betegnelse

Udførelse:

  • Materiale: Wolframcarbid
  • Fastgørelse [mm]: M2,5
  • Radius [mm]: 5
  • Sondelængde [mm]: 6

Beskrivelse:

Sfærisk måleindsats M2,5, hårdmetal, R5, L = 6 mm

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven