CROW-RING-nøgle størrelse 1 9/16 ″ indvendig firkant 1/2 ″ L.70,1 mm

Art.-nr.: 03490065
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 03490065
    EAN/GTIN 4018754008506
    Producentnummer 03490065
    L-nummer L60010 1442

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
    • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

    Egenskab:

    • a: 24 mm
    • Længde [mm): 70,1 mm
    • S: 36,7 mm
    • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
    • W: 29,4 mm
    • Vægt: 172 g
    • Bredde på tværs af flader [tommer]: 1 9/16 ″
    • Bredde mm (b): 55,9 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven