Skemalertæller i rustfrit stål 1/20 300 x 160 mm

Art.-nr.: 0344503
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Artikelnummer 0344503
    EAN/GTIN 4029713206840
    Producentnummer 0344503
    L-nummer L40510 992

    Betegnelse

    Udførelse:

    • Rustfrit stål, hærdet
    • Lang T-formet mærkekant
    • Fabriksstandard
    • Læsedele er satinforkromet
    • Lav indstillet Master-skala
    • Finjustering
    • Låseskrue

    Beskrivelse:

    Mærketæller RCr. 1/20 300 x 160 mm

    Egenskab:

    • Materiale: Rustfrit stål
    • Aflæsning: 0,05 mm
    • Måleområde (mm): 0 - 300
    • Fejlgrænse (mm): 0,05 mm
    • Fejlgrænse (µm): 50 µm
    • Måling af brolængde: 160 mm

    Norm:

    Factory standard

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven