12,5 mm (1/2″) Udtag størrelse 5/8 ″ L.83 mm

Art.-nr.: 03420036
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03420036
EAN/GTIN 4018754008049
Producentnummer 03420036
L-nummer L60010 214

Betegnelse

Beskrivelse:

  • lang
  • ASME B 107,1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E..
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 22,4 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 15 mm
  • Længde [mm): 83 mm
  • Udgangsprofil: Dobbelt sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,6 mm
  • Vægt: 135 g
  • Bredde på tværs af flader [tommer]: 5/8 ″

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven