12,5 mm (1/2″) INHEX-udtag 5 mm L.238 mm

Art.-nr.: 03310005
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03310005
EAN/GTIN 4018754007370
Producentnummer 03310005
L-nummer L60010 6010

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med kuglehoved
  • Bruges til at skrue unbrakoskruer
  • Drejevinkel op til 25 grader til hver side
  • Speciallængder
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 238 mm
  • L2: 200 mm
  • Udvendig sekskant (mm): 5 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • Vægt: 145 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven