12,5 mm (1/2″) Udtag størrelse 22 mm L.83 mm

Art.-nr.: 03240022
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 03240022
EAN/GTIN 4018754007189
Producentnummer 03240022
L-nummer L60010 1670
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • lang
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 29,7 mm
  • d2: 27,5 mm
  • d3: 21 mm
  • Længde [mm): 83 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65,9 mm
  • Vægt: 210 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm og tommer]: 22

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven