12,5 mm (1/2″) Udtagsstørrelse 17mm L.83 mm

Art.-nr.: 03240017
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03240017
EAN/GTIN 4018754007165
Producentnummer 03240017
L-nummer L60010 78

Betegnelse

Beskrivelse:

  • lang
  • DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709
  • HPQ®-specialstål, forkromet

Egenskab:

  • d1: 24 mm
  • d2: 23,7 mm
  • d3: 16 mm
  • Længde [mm): 83 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet AS-drev
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 64,3 mm
  • Vægt: 157 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm og tommer]: 17

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven