CROW-RING-nøgle størrelse 28 mm indvendig firkantet 1/2 ″ L.56,8 mm

Art.-nr.: 03190028
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03190028
EAN/GTIN 4018754148684
Producentnummer 03190028
L-nummer L60010 2272

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.
  • Bemærk! Ændrede indstillinger for momentnøgler

Egenskab:

  • a: 22,5 mm
  • Længde [mm): 56,8 mm
  • S: 29,3 mm
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • W: 21 mm
  • Vægt: 120 g
  • Bredde på tværs af fladerne [mm]: 28 mm
  • Bredde mm (b): 42,1 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven