12,5 mm (1/2″) Skruetrækkerudtag nr. 2054X størrelse M12 L.110 mm

Art.-nr.: 03161112
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03161112
EAN/GTIN 4018754007080
Producentnummer 03161112
L-nummer L60010 2884

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til indvendige flergehjulsskruer (XZN)
  • DIN 2324
  • Speciallængder
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d: 23,7 mm
  • Gr.: M12
  • L1: 110 mm
  • L2: 70 mm
  • Længde [mm): 110 mm
  • Nr.: 2054X
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • Vægt: 168 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven