12,5 mm (1/2″) Skruetrækkerudtag nr.1054X størrelseM8 L.80 mm

Art.-nr.: 03160808
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03160808
EAN/GTIN 4018754007066
Producentnummer 03160808
L-nummer L60010 4023

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til indvendige flergehjulsskruer (XZN)
  • DIN 2324
  • Speciallængder
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d: 22,7 mm
  • Gr.: M8
  • L1: 80 mm
  • L2: 42 mm
  • Længde [mm): 85 mm
  • Nr.: 1054X
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • Vægt: 86 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven