12,5 mm (1/2″) INHEX-stik størrelse 6 mm L.70 mm

Art.-nr.: 03150706
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03150706
EAN/GTIN 4018754006892
Producentnummer 03150706
L-nummer L60010 6200

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til unbrakoskruer
  • Speciallængder
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 70 mm
  • L2: 32 mm
  • Nr.: 1054/6
  • Udvendig sekskant (mm): 6 mm
  • Udgangsprofil: Sekskantet
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • Vægt: 72 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven