12,5 mm (1/2″) Skruetrækkerudtag TORX T45 L.120 mm

Art.-nr.: 03131245
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 03131245
EAN/GTIN 4018754006816
Producentnummer 03131245
L-nummer L60010 1884

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til interne TORX-skruer
  • ekstra lang
  • Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Egenskab:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Længde [mm): 120 mm
  • Udgangsprofil: TORX®
  • Størrelse Udgangsprofil: T45
  • Firkantet drev indvendigt (tommer): 1/2″
  • Vægt: 100 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven